Moniosainen sivuseinä 2000 mm

Tuote nro.: 993270 2000
Aseta hinta 2 kpl (131,10 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii hyllykkökorkeudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 1 875 mm
    Leveys 921 mm
    Syvyys 2 mm
    Sopii hyllykkökorkeudelle 2 000 mm
    sopii hyllysyvyydelle 970 mm
    Käyttöalue Hylly raskaille tavaroille
    Tuotetyyppi Sivuseinä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 993270 2000
    EAN / GTIN 4045197522047
    Valmistajan numero 993270 2000

    Kuvaus

    Malli:

    Sivuseinä teräslevyä, koostuu toisiinsa kiinnitettävistä pelleistä. Toimitus täydellisenä kiinnitystarvikkeineen.

    Käyttö:

    Hyllyn sivun peittämiseen (ei voida asentaa kahden hyllymoduulin väliin).
    Jos halutaan peittää kokonaisen hyllymoduulin vasen ja oikea puoli, on tilattava 2 sivuseinää (4-osainen).

    Pintakäsittely:

    Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin