• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Moniosainen sivuseinä, Hyötysyvyys 1350 mm, Sopii hyllykkökorkeudelle: 2000mm

Tuote nro.: 993260 2000
Aseta hinta 2 kpl (186,30 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii hyllykkökorkeudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 1 875 mm
Leveys 1 321 mm
Syvyys 2 mm
Sopii hyllykkökorkeudelle 2 000 mm
sopii hyllysyvyydelle 1 370 mm
Käyttöalue Hylly raskaille tavaroille
Tuotetyyppi Sivuseinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 993260 2000
EAN / GTIN 4045197522023
Valmistajan numero 993260 2000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Sivuseinä teräslevyä, koostuu toisiinsa kiinnitettävistä pelleistä. Toimitus täydellisenä kiinnitystarvikkeineen.

Käyttö:

Hyllyn sivun peittämiseen (ei voida asentaa kahden hyllymoduulin väliin).
Jos halutaan peittää kokonaisen hyllymoduulin vasen ja oikea puoli, on tilattava 2 sivuseinää (4-osainen).

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • Regal in Boden verankern.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Nicht auf Fachböden setzen oder stellen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin