Vetoalusta hyllyihin 100 %

Tuote nro.: 993111 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hyllytason pituus ulos vedettäessä (%) Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 1 000
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,5 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 1 000 kg
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 300 mm
Leveys 1 320 mm
Syvyys 900 mm
Hyötykorkeus 35 mm
Hyötyleveys 1 240 mm
Hyötysyvyys 800 mm
Vetoalustan rakennekorkeus 300 mm
Hyllytason pituus ulos vedettäessä 100 %
hyllytason hyötyleveydelle 1 320 mm
Ulosvetotason kantavuus 1 000 kg
Käyttöalue Hylly raskaille tavaroille
Tuotetyyppi Vetoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 993111 100
EAN / GTIN 4062406097912
Valmistajan numero 993111 100

Kuvaus

Malli:

Vetoalusta, 3 sivulla vierintäreunus (35 mm korkea) ja käytännöllinen työntökahva. Asennus 50 mm välein mahdollista. Vetoalusta voidaan asentaa myös pariovien taakse. Yksittäisulosvetoeste − toimii, kun vetoalusta siirtyy juoksukiskolle. Tämän lisäksi pultti lukitsee alustan sivusuunnassa juoksukiskoihin. Tämä lukitus tapahtuu, kun vetoalusta on työnnetty sisään. Lukitus vapautetaan vetämällä työntökahvan alla olevasta kahvasta (käyttö yhdellä kädellä). Vetoalustan ollessa täysin ulosvedettynä se lukkiutuu uudelleen juoksukiskoihin (kaksoislukitus). Vetoalustalle voidaan asettaa tavaroita nosturia käyttäen, koska vetoalusta on lukittuna. Kantokyky 1000 kg kuorman jakautuessa tasaisesti. Vetoalustoissa on merkintä niiden kantokyvystä.

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu

Ohje:

Säilytysalusta Multiplex-pyökki nro 993170 voidaan asettaa vetoalustaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin