{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Korkeus | 1 100 mm | |
Leveys | 1 000 mm | |
Syvyys | 2 565 mm | |
Lokeroiden määrä | 6 | |
Sopii levyformaattiin | 2500×1250 mm | |
Kantavuus / välikkö | 1 500 kg | |
Paino | 295 kg | |
Tuotetyyppi | Hylly |
Tuotekoodi | 992104 25 | |
EAN / GTIN | 4251305418366 | |
Valmistajan numero | 130500065 |