Uloke yksittäin 600 mm

Tuote nro.: 991720 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa
  • Kannatinulokkeen kantavuus: 400

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kannatinulokkeen kantavuus 400 kg
Syvyys 600 mm
Vierimissuojan korkeus 50 mm
Kantavuus 400 kg
profiilityyppi IPE
vierintäesteen malli hitsattu
Tuotetyyppi Uloke

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 991720 600
EAN / GTIN 2050001760739

Kuvaus

Malli:

Ruuvatut kannatinulokkeet IPE-profiilia, hitsattu vierimissuoja (korkeus 50 mm).

Sopii:

Ulokehylly nro 991711991718.

Pintakäsittely:

RAL 2004, puhdas oranssi, maalattu.