Ulokehylly, molemminpuolinen, syvyys 2×600 mm, hyllyn leveys: 1250mm

Tuote nro.: 991718 1250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

hyllyn leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kannatinulokkeen kantavuus: 400
  • Kannatinulokehyllykön korkeus: 2 500
  • Korkeudensäätö portaittain: 100
  • Asennusmalli: kiinni ruuvatut kannatinulokkeet
  • Kannatinulokkeen syvyys: 400-600

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kannatinulokkeen kantavuus 400 kg
Kannatinulokehyllykön korkeus 2 500 mm
Korkeudensäätö portaittain 100 mm
Asennusmalli kiinni ruuvatut kannatinulokkeet
Kannatinulokkeen syvyys 400-600 mm
Värivalikoima RAL 5010, 2004
hyllykorkeus 2 500 mm
hyllyn leveys 1 250 mm
Syvyys molemminpuolinen 600 mm
Akselimitta = hyllyn leveys 1 250 mm
Asennusmitta 1 314 mm
Hyllyjalustojen lkm 2
Hyllykenttien lkm 1
Tasojen lkm 10
Ulokkeiden lukumäärä, molemmin puolin 16
Kantokyky pidintä kohti- 400 kg
Kantavuus telinettä kohti jalkataso mukaan lukien 4 000 kg
Tuotetyyppi Ulokepalkkihyllykkö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 991718 1250
EAN / GTIN 2050001760661

Kuvaus

Malli:

Kehys IPE-profiilia IPE 120, kuumavalssattu. Kannatinulokkeet IPE-profiilia, ruuvatut. Poisvierimissuoja hitsattu. Ulokkeet pistokiinnitettäville vierimissuojille pyynnöstä.

Kuvaus:

Asennusmitat:
Kenttien lukumäärä × akselimitta + 1 jalustan leveys (64 mm).
Kokonaissyvyys = nimellissyvyys + 120 mm jalustalle tai jalustajalalle (koskee yhden- ja molemmanpuolisia hyllyjä).

Toimituksen sisältö:

Kaikissa hyllyissä vaakasuuntaiset liitoskappaleet ja ankkuripultit hyllyn kiinnittämiseksi lattiaan.
Kaksipuolinen hylly (perushylly): Kaksi kaksipuolista pylvästä, kummassakin 2 jalkatasoa ja 8 uloketta (= 10 hyllytasoa).

Pintakäsittely:

Pylväät: RAL 5010, katkeronsininen, ulokkeet: RAL 2004, puhdas oranssi.

Ohje:

  • Muita toimitettavia kokoja ovat: korkeudet 2000 / 3000 / 3500 mm. Syvyys 750 mm. Leveydet 750 / 1 000 mm.
  • Toimitamme muunkokoisia ja muunlaista kuormitusta kestäviä ulokehyllyjä pyynnöstä.
  • Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin