Törmäyssuoja U

Tuote nro.: 991462 U
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tasanne Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus 400 mm
    Syvyys 160 mm
    Muoto U
    Tuotetyyppi Törmäyssuoja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 991462 U
    EAN / GTIN 4260214931989

    Kuvaus

    Malli:

    Törmäyssuoja, sisältää ankkuripultit. Suojaa trukin törmäyksestä aiheutuvilta vahingoilta. Vakaa kulmaprofiili turvaväreissä musta/keltainen.
    Törmäyssuoja U-muoto, 4 ankkuripulttia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin