Ritiläverkko paikallaan 1100/50

Tuote nro.: 991454 1100/50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Materiaali: sinkitty

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali sinkitty
sopii hyllysyvyydelle 1 100 mm
Sopii palkin pituudelle 2 700 mm
Sopii palkin syvyydelle 50 mm
Kantavuus 3 000 kg
Käyttöalue Palettihylly
Tuotetyyppi Ritiläverkko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 991454 1100/50
EAN / GTIN 4058255069149
Valmistajan numero 46714

Kuvaus

Malli:

Sinkityt ritiläverkot palkkisidonnaiseen asennukseen. Silmukkakoko 60×40 mm. Koostuu 3 ritiläverkosta palkin pituudelle 2700 mm.

Käyttö:

Irtonaisten osien säilytykseen ja läpivientien ja vaihteiden varmistukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin