Rungon profiilin S625-A18 ristikkotakapaneeli 2700X1500

Tuote nro.: 991452 2700X1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ritilän korkeus 1 500 mm
    Silmukkakoko 50×50×3 mm
    Sopii hyllyn tasoleveydelle 2 700 mm
    Suojaverkon materiaali sinkitty
    Tuotetyyppi Takasuojaverkko

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 991452 2700X1500
    EAN / GTIN 4004514286680
    Valmistajan numero 16118-100

    Kuvaus

    Malli:

    Runko sininen, suojaverkko sinkitty. Silmäkoko 50×50×2,5 mm.

    Käyttö:

    Tuotteiden putoamisen estämiseen kulkuväylien ja työalueiden lähellä.

    Sopii:

    Kehysprofiili S625-A18. Jalustan leveys 100 mm. Palettihylly nro 991212 koot 4000, 4500, 5000; nro 991217 koot 4000, 4500, 5000; nro 991222 kaikki koot; nro 991227 kaikki koot.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin