Rungon profiilin S625-A18 ristikkotakapaneeli 2700X1000

Tuote nro.: 991452 2700X1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ritilän korkeus 1 000 mm
    Silmukkakoko 50×50×3 mm
    Sopii hyllyn tasoleveydelle 2 700 mm
    Suojaverkon materiaali sinkitty
    Tuotetyyppi Takasuojaverkko

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 991452 2700X1000
    EAN / GTIN 4004514286666
    Valmistajan numero 16117-100

    Kuvaus

    Malli:

    Runko sininen, suojaverkko sinkitty. Silmäkoko 50×50×2,5 mm.

    Käyttö:

    Tuotteiden putoamisen estämiseen kulkuväylien ja työalueiden lähellä.

    Sopii:

    Kehysprofiili S625-A18. Jalustan leveys 100 mm. Palettihylly nro 991212 koot 4000, 4500, 5000; nro 991217 koot 4000, 4500, 5000; nro 991222 kaikki koot; nro 991227 kaikki koot.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin