Takasuojaverkko kehysprofiilille S610-M18-U 2700X1000

Tuote nro.: 991450 2700X1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ritilän korkeus 1 000 mm
    Silmukkakoko 50×50×3 mm
    Sopii hyllyn tasoleveydelle 2 700 mm
    Suojaverkon materiaali sinkitty
    Tuotetyyppi Takasuojaverkko

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 991450 2700X1000
    EAN / GTIN 4004514227003
    Valmistajan numero 16117-N

    Kuvaus

    Malli:

    Runko sininen, suojaverkko sinkitty. Silmäkoko 50×50×2,5 mm.

    Käyttö:

    Tuotteiden putoamisen estämiseen kulkuväylien ja työalueiden lähellä.

    Sopii:

    Kehysprofiili S610-M18-U. Jalustan leveys 76 mm. Kuormalavahyllyt nro 991202 kaikki koot; nro 991207 kaikki koot; nro 991212 koot 2500, 3000, 3500; nro 991217 koot 2500, 3000, 3500.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin