Kiinnityslevy 1 100 mm syvä 2700/50 mm

Tuote nro.: 991425 2700/50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii palkin pituudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 2 700 mm
Syvyys 1 100 mm
Paksuus 38 mm
Sopii palkin syvyydelle 50 mm
Kantavuus 1 350 kg
Käyttöalue Palettihylly
Tuotetyyppi Lastulevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 991425 2700/50
EAN / GTIN 4058255037865
Valmistajan numero 16195-50

Kuvaus

Malli:

Lastulevy, 38 mm vahva, sisältää Z-pellin (estää lastulevyn liukumisen).

Käyttö:

Irto-osien säilytykseen. Läpiajoreittien ja käytävien suojaukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin