{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,25 mm | |
Materiaali | Sinkityt | |
Tyyppi | 1100/A | |
Paneelin korkeus | 40 mm | |
Paneelin leveys | 300 mm | |
Paneelin paksuus | 1,25 mm | |
sopii hyllysyvyydelle | 1 100 mm | |
Kantavuus | 250 kg | |
Käyttöalue | Palettihylly | |
Tuotetyyppi | Hyllytasopaneeli |
Tuotekoodi | 991390 1100/A | |
EAN / GTIN | 4004514226693 | |
Valmistajan numero | 16154 | |
Valmistaja | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |