Teräslevypaneelit 1100/B

Tuote nro.: 991390 1100/B
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Materiaali: Sinkityt

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,5 mm
Materiaali Sinkityt
tyyppi 1100/B
Paneelin korkeus 40 mm
Paneelin leveys 300 mm
Paneelin paksuus 1,5 mm
sopii hyllysyvyydelle 1 100 mm
Kantavuus 320 kg
Käyttöalue Palettihylly
Tuotetyyppi Hyllytasopaneeli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 991390 1100/B
EAN / GTIN 4004514226716
Valmistajan numero 16156

Kuvaus

Malli:

Teräslevypaneelit kaikille vaakapalkkityypeille, asetetaan vaakapalkkien päälle. Kiinnittyy varmasti vaakapalkkeihin, etupuoli lukittuu vaakapalkkien ylitse.

Erittely:

Esimerkiksi hyllyleveydelle 2700 mm vaaditaan 9 paneelia (9×300 mm).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin