Palkkipari EGN-DUO 120×50, Vaakapalkkien pituus: 2700mm

Tuote nro.: 991346 2700
Aseta hinta 2 kpl (97,45 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vaakapalkkien pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vaakapalkkien korkeus 120 mm
Vaakapalkkien pituus 2 700 mm
Kantavuus palkkiparia kohti 3 060 kg
Käyttöalue Hyllystö
Palkkityyppi LNS-DUO 120×50
Tuotetyyppi Palkki / poikkituki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 991346 2700
EAN / GTIN 4058255037421
Valmistajan numero 46422-2

Kuvaus

Malli:

Laatikkomaiset, kylmämuovatut profiilit, joissa on hitsatut hakaset. Jokaisessa hakasessa on 5 lujaa koukkua, joiden avulla kuorma ohjautuu optimaalisesti kuormalavahyllykön telineeseen. Välikön kuormitus enintään 3060 kg palkkiparia kohti.

Toimituksen sisältö:

2 kpl palkkeja ripustettavaksi telinekehykseen, kutakin kohti 2 lukkonastaa.

Pintakäsittely:

RAL 2004, puhdas oranssi, jauhemaalattu.

Ohje:

Uudet 50 mm syvyiset palkit ovat yhdistettävissä vanhoihin 40 mm:n palkkeihin vain pareittain.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin