Kuormalavojen lisähyllykkö 4500 mm

Tuote nro.: 991227 4500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 3 060
  • Kuormalavojen kiinnitys kantavuudeltaan: 1 020
  • Korkeudensäätö portaittain: 50
  • Asennusmalli: Vetohyllystö
  • Värivalikoima: RAL 5010, 2004

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 3 060 kg
Kuormalavojen kiinnitys kantavuudeltaan 1 020 kg
Korkeudensäätö portaittain 50 mm
Asennusmalli Vetohyllystö
Värivalikoima RAL 5010, 2004
Korkeus 4 500 mm
Syvyys 1 100 mm
Asennusmitta lisähyllystölle leveys 2 810 mm
Välikön leveys 2 700 mm
Hyllyjalustojen lkm 1
Säilytystasojen lukumäärä 4
Lavapaikkojen lukumäärä/kenttä 12
Välikön kuormitus 3 060 kg
Lattiaan kohdistuva kuormitus (3 moduulia, joista jokaisessa 3 palkkiparia) 8 670 kg
hyllystörakenne Lisähyllystö
Kehysprofiili S625-A18
Palkkityyppi EGN 120×50×1,5
hyllyn käyttö molemminpuolinen
Pistoasennus kyllä
Asiakasasennus kyllä
Tuotetyyppi Palettihylly

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 991227 4500
EAN / GTIN 4058255110384
Valmistajan numero 46934-N

Kuvaus

Malli:

Perushyllystö koostuu 2 profiilirungosta, joissa kummassakin 4 alusta-ankkuria ja 2 tai 3 palkkiparia. Lisähyllystö koostuu 1 profiilirungosta, joissa kummassakin 4 alusta-ankkuria ja 2 tai 3 palkkiparia. Lisätasot löytyvät lisävarusteista.
Vaakapalkit, tyyppi: EGN 120×50×1,5.

Kuvaus:

Asennusmitat:
Hyllyn kokonaispituus:
Jalustareunoille S610-M18-U ja S625-A18:
Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 86 mm (mallissa S610-M18-U)
Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 110 mm (mallissa S625-A18).

Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, liikennesininen, palkit RAL 2004, puhdas oranssi, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Epätasaisilla alustoilla suosittelemme lisäaluspeltiä.
  • Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.
  • Huomioi vähintään 100 mm etäisyys jalustarungon ja seinien tai rakennuksen osien välillä pohjalevyä varten.

Kiinnitettäessä vaakapalkkeja on huomioitava, että ulkopalkit ylettyvät vähintään 500 mm viimeisen varastointitason yli. Hyllyrivin sisäpuolella riittää 100 mm.
Kuormalavahyllyn asentamisen tekniset määräykset BGR 234:n mukaisesti:
  • Ulkopuolisten päätyosien on oltava käytävien ja kulkuväylien kohdalla vähintään 500 mm korkeammalla kuin ylimmäinen hyllytaso.
  • Läpikulut ja alikulut on varustettava yhtenäisellä levyllä (esim. lastulevy).
  • Läpikulkukorkeuden on oltava vähintään 2100 mm.
  • Ulkopuolisiin päätyosiin ja läpikulkuihin on asennettava törmäyssuojukset.
  • Vapaasti huoneessa seisovien yksittäisten hyllyjen takaosat on varustettava suojaverkolla (estämään hyllyillä varastoitavien tavaroiden putoaminen).
  • Jokaiseen hyllyrivistöön on kiinnitettävä kilvet, jotka ilmoittavat kantokyvyn.
  • Betonin laatu: vähintään C20/25, EN 206-1 (DIN 1045-2); betonin vahvuus vähintään 200 mm.
  • Jos kuormalavojen etäisyys on kaksoishyllyssä alle 100 mm, on käytettävä läpityönnön estäviä rajoittimia.

Lisäohjeita suunnitteluun ja rakentamiseen:
  • Tärkeä tieto on nurjahduspituus (K) = maksimaalinen etäisyys lattian ja 1. vaakapalkin yläreunan välillä. Käytettävä jalustatyyppi lasketaan sen mukaan.
  • Varaa tavaroiden yläpuolelle aina noin 100 m:n etäisyys seuraavaan hyllytasoon tai hallin kattoon.
  • Nostokorkeus hallintalaitteella: ylimmän vaakapalkin yläreuna + 200 mm.
Antamamme tekniset tiedot eivät koske bitumi-tai magnesiittipitoisia pintoja, sidekivilaatoitusta ja puristusbetonia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin