{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 2 460 kg | |
Kuormalavojen kiinnitys kantavuudeltaan | 820 kg | |
Korkeudensäätö portaittain | 50 mm | |
Asennusmalli | Vetohyllystö | |
Värivalikoima | RAL 5010, 2004 | |
Korkeus | 2 500 mm | |
Syvyys | 1 100 mm | |
Asennusmitta perushyllystölle leveys | 2 872 mm | |
Välikön leveys | 2 700 mm | |
Hyllyjalustojen lkm | 2 | |
Säilytystasojen lukumäärä | 3 | |
Lavapaikkojen lukumäärä/kenttä | 9 | |
Välikön kuormitus | 2 460 kg | |
Lattiaan kohdistuva kuormitus (3 moduulia, joista jokaisessa 2 palkkiparia) | 5 190 kg | |
hyllystörakenne | Perushyllystö | |
Kehysprofiili | S610-M18-U | |
Palkkityyppi | LNS 110×50×1,5 | |
hyllyn käyttö | molemminpuolinen | |
Pistoasennus | kyllä | |
Asiakasasennus | kyllä | |
Tuotetyyppi | Palettihylly |
Tuotekoodi |
991212 2500
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
4058255110162
Kopioi |
|
Valmistajan numero |
46912-N
Kopioi |
|
Valmistaja/vastuuhenkilö | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |