Lastulevy-varastotasot 600 mm

Tuote nro.: 991045 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Pöytälevyn paksuus: 25

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pöytälevyn paksuus 25 mm
Leveys 2 140 mm
Syvyys 600 mm
Paksuus 28 mm
Säilytystason materiaali Lastulevy
Hyllyn rakenne kiinteästi asennettu hyllytaso; suora hyllytaso
Hyllyn kiinnitystapa Rei’itys
Asiakasasennus kyllä
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 991045 600
EAN / GTIN 4004514225672
Valmistajan numero 19505

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Palkkipari sisältyy toimitukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin