{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pöytälevyn paksuus | 25 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Asennusmalli | Vetohyllystö | |
Värivalikoima | RAL 5010, 2004 | |
Korkeus | 3 000 mm | |
Leveys | 1 842 mm | |
Syvyys | 800 mm | |
hyllykorkeus | 3 000 mm | |
hyllyn leveys | 1 785 mm | |
hyllystön syvyys | 800 mm | |
Asennusmitta lisähyllystölle leveys | 1 842 mm | |
Hyllytason leveys | 1 785 mm | |
Hyllytasohn syvyys | 800 mm | |
Säilytystasojen/lastulevy lukumäärä | 5 | |
Välikön kuormitus | 670 kg | |
Säilytystason materiaali | Lastulevy | |
hyllystörakenne | Lisähyllystö | |
Asiakasasennus | kyllä | |
Tuotetyyppi | Leveä hyllystö |
Tuotekoodi | 990995 3000/1785 | |
EAN / GTIN | 4004514225603 | |
Valmistajan numero | 19564 |