Leveä-välikkeinen lisähyllykkö 2000/1785 mm

Tuote nro.: 990975 2000/1785
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus / hyllytason Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason paksuus: 25
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Asennusmalli: Vetohyllystö
  • Värivalikoima: RAL 5010, 2004

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hyllytason paksuus 25 mm
    Korkeudensäätö portaittain 25 mm
    Asennusmalli Vetohyllystö
    Värivalikoima RAL 5010, 2004
    Korkeus 2 000 mm
    Leveys 1 842 mm
    Syvyys 1 000 mm
    hyllykorkeus 2 000 mm
    hyllyn leveys 1 785 mm
    hyllystön syvyys 1 000 mm
    Asennusmitta lisähyllystölle leveys 1 842 mm
    Hyllytason leveys 1 785 mm
    Hyllytasohn syvyys 1 000 mm
    Säilytystasojen/teräspaneeli lukumäärä 3
    Välikön kuormitus 670 kg
    Säilytystason materiaali Teräslevypaneelit
    hyllystörakenne Lisähyllystö
    Asiakasasennus kyllä
    Tuotetyyppi Leveä hyllystö

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 990975 2000/1785
    EAN / GTIN 4004514225917
    Valmistajan numero 19600

    Kuvaus

    Malli:

    Sinkitty runko. Valinnan mukaan joko sinkityillä 25 mm:n teräslevypaneeleilla tai lastulevyillä. Erilaisia poikkikannatintyyppejä hyllytason tarvittavasta kuormituksesta riippuen (poikkituen korkeus 55–85 mm). Nopea koota kiinnittämällä tyypin ZG poikkikannattimet. Hyllytason kuormitus enintään 1050 kg, hylly-yksikön kuormitus enintään 3500 kg.

    Kuvaus:

    Kasausmitat:
    Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 57 mm

    Käyttö:

    Kookkaiden, tilaa vievien ja raskaiden esineiden säilytykseen. Varastotuotteet voidaan lastata ja purkaa hyllystön molemmin puolin.

    Pintakäsittely:

    Jalusta kuten RAL 5017, huomiosininen, palkit kuten RAL 2004, puhtaanoranssi, jauhemaalattu.

    Ohje:

    • Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 1 200 mm, ja sallittu lattian kuormitus saa olla korkeintaan 2 600 kg. Sallittua lattian kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.
    • Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.
    • Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin