Leveä-välikkeinen perushyllykkö 2000/2140 mm

Tuote nro.: 990960 2000/2140
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus / hyllytason Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason paksuus: 25
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Asennusmalli: Vetohyllystö
  • Värivalikoima: RAL 5010, 2004

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason paksuus 25 mm
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Asennusmalli Vetohyllystö
Värivalikoima RAL 5010, 2004
Korkeus 2 000 mm
Leveys 2 554 mm
Syvyys 800 mm
hyllykorkeus 2 000 mm
hyllyn leveys 2 140 mm
hyllystön syvyys 800 mm
Asennusmitta perushyllystölle leveys 2 254 mm
Hyllytason leveys 2 140 mm
Hyllytasohn syvyys 800 mm
Säilytystasojen/teräspaneeli lukumäärä 3
Välikön kuormitus 950 kg
Säilytystason materiaali Teräslevypaneelit
hyllystörakenne Perushyllystö
Asiakasasennus kyllä
Tuotetyyppi Leveä hyllystö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990960 2000/2140
EAN / GTIN 4004514225795
Valmistajan numero 19593

Kuvaus

Malli:

Sinkitty runko. Valinnan mukaan joko sinkityillä 25 mm:n teräslevypaneeleilla tai lastulevyillä. Erilaisia poikkikannatintyyppejä hyllytason tarvittavasta kuormituksesta riippuen (poikkituen korkeus 55–85 mm). Nopea koota kiinnittämällä tyypin ZG poikkikannattimet. Hyllytason kuormitus enintään 1050 kg, hylly-yksikön kuormitus enintään 3500 kg.

Kuvaus:

Kasausmitat:
Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 57 mm

Käyttö:

Kookkaiden, tilaa vievien ja raskaiden esineiden säilytykseen. Varastotuotteet voidaan lastata ja purkaa hyllystön molemmin puolin.

Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, huomiosininen, palkit kuten RAL 2004, puhtaanoranssi, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 1 200 mm, ja sallittu lattian kuormitus saa olla korkeintaan 2 600 kg. Sallittua lattian kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.
  • Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.
  • Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin