{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hyllytason paksuus | 25 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Asennusmalli | Vetohyllystö | |
Värivalikoima | RAL 5010, 2004 | |
Korkeus | 2 500 mm | |
Leveys | 2 254 mm | |
Syvyys | 600 mm | |
hyllykorkeus | 2 500 mm | |
hyllyn leveys | 2 140 mm | |
hyllystön syvyys | 600 mm | |
Asennusmitta perushyllystölle leveys | 2 254 mm | |
Hyllytason leveys | 2 140 mm | |
Hyllytasohn syvyys | 600 mm | |
Säilytystasojen/teräspaneeli lukumäärä | 4 | |
Välikön kuormitus | 950 kg | |
Säilytystason materiaali | Teräslevypaneelit | |
hyllystörakenne | Perushyllystö | |
Asiakasasennus | kyllä | |
Tuotetyyppi | Leveä hyllystö |
Tuotekoodi | 990950 2500/2140 | |
EAN / GTIN | 4004514225955 | |
Valmistajan numero | 19613 |