Leveä-välikkeinen perushyllykkö 3048/2146 mm

Tuote nro.: 990865 3048/2146
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus / hyllytason Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Pöytälevyn paksuus: 16
  • Korkeudensäätö portaittain: 38
  • Asennusmalli: Vetohyllystö
  • Värivalikoima: RAL 5010, 2004

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pöytälevyn paksuus 16 mm
Korkeudensäätö portaittain 38 mm
Asennusmalli Vetohyllystö
Värivalikoima RAL 5010, 2004
Korkeus 3 048 mm
Leveys 2 146 mm
Syvyys 621 mm
hyllykorkeus 3 048 mm
hyllyn leveys 2 146 mm
hyllystön syvyys 621 mm
Välikön leveys = asennusmitta 2 146 mm
Hyllytason leveys 2 146 mm
Hyllytasohn syvyys 621 mm
Säilytystasojen/lastulevy lukumäärä 4
Välikön kuormitus 577 kg
Säilytystason materiaali Lastulevy
hyllystörakenne Perushyllystö
Asiakasasennus kyllä
Tuotetyyppi Leveä hyllystö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990865 3048/2146
EAN / GTIN 4004514224897
Valmistajan numero 18311-N

Kuvaus

Malli:

16 mm:n lastulevyillä. Varastointitasoja voidaan säätää 38 mm:n rasterilla. Nopea asennus liittämällä osat toisiinsa ilman ruuveja profiilien reikien kautta. Suurin hyllykuorma: enint. 720 kg, suurin hylly-yksikön kuormitus: enint. 3200 kg.

Kuvaus:

Kasausmitat:
Perushyllystö: Nimellismitta = ulkomitat mm
Rungon syvyys yhteensä: Nimellismitta = ulkomitat mm

Käyttö:

Kookkaiden ja tilaa vievien esineiden säilytykseen. Varastotuotteet voidaan lastata ja purkaa hyllystön molemmin puolin. Erittäin helppo käsitellä ja asentaa.

Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, huomiosininen, palkit kuten RAL 2004, puhtaanoranssi, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Toimitus mahdollinen vain perushyllykkönä, ei lisähyllykköä. Tarvittaessa on mahdollista yhdistää kaksi tai useampia perushyllystöjä liitoskappaleiden (sisältyy toimitukseen) avulla kiinteäksi hyllyrivistöksi.
  • Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 100 mm. Sallittua lattian kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.
  • Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.
  • Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin