Poikkitukisarja 750/1000 mm

Tuote nro.: 990855 750/1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii hyllyn leveydelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pituus 1 250 mm
    Käyttöalue Hyllystö
    Tuotetyyppi Tuki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 990855 750/1000
    EAN / GTIN 4004514206268
    Valmistajan numero 12690

    Kuvaus

    Malli:

    Poikkitukisarja yksipuolisten perushyllyjen lajittelujärjestelmien jäykistämiseen. Käytettävissä 1200 mm:n hyllykorkeudesta lähtien. Pyöröterästä, sinkitty.

    Sopii:

    Tasohyllystöt 990500 - 990554, toimistohyllyt nro 990590 - 990591

    Toimituksen sisältö:

    2 vinotukea, 2 kiinnityslukkoa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin