Lastulevy-varastotaso 500 mm

Tuote nro.: 990825 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 400
  • Pöytälevyn paksuus: 19

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 400 kg
    Pöytälevyn paksuus 19 mm
    Leveys 2 500 mm
    Syvyys 500 mm
    Paksuus 19 mm
    Säilytystason materiaali Lastulevy
    Hyllyn rakenne kiinteästi asennettu hyllytaso; suora hyllytaso
    Hyllyn kiinnitystapa Rei’itys
    Asiakasasennus kyllä
    Tuotetyyppi Lokeroalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 990825 500
    EAN / GTIN 4004514202215
    Valmistajan numero 15836

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin