Lastulevy-varastotaso 800 mm

Tuote nro.: 990810 800
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 400
  • Pöytälevyn paksuus: 19

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 400 kg
    Pöytälevyn paksuus 19 mm
    Leveys 1 500 mm
    Syvyys 800 mm
    Paksuus 19 mm
    Säilytystason materiaali Lastulevy
    Hyllyn rakenne kiinteästi asennettu hyllytaso; suora hyllytaso
    Hyllyn kiinnitystapa Rei’itys
    Asiakasasennus kyllä
    Tuotetyyppi Lokeroalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 990810 800
    EAN / GTIN 4004514202116
    Valmistajan numero 15808

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin