Leveä-välikkeinen lisähyllykkö 2500/2250 mm

Tuote nro.: 990775 2500/2250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus / hyllytason Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 400
  • Pöytälevyn paksuus: 19
  • Vaakapalkkien korkeus: 65
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Asennusmalli: Vetohyllystö

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 400 kg
Pöytälevyn paksuus 19 mm
Vaakapalkkien korkeus 65 mm
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Asennusmalli Vetohyllystö
Materiaali sinkitty
Korkeus 2 500 mm
Leveys 2 256 mm
Syvyys 837 mm
hyllykorkeus 2 500 mm
hyllyn leveys 2 250 mm
hyllystön syvyys 800 mm
Asennusmitta lisähyllystölle leveys 2 256 mm
Hyllytason leveys 2 250 mm
Hyllytasohn syvyys 800 mm
Säilytystasojen lukumäärä 4
Välikön kuormitus 400 kg
suurin lattiaan kohdistuva kuorma 1 600 kg
Säilytystason materiaali Lastulevy
hyllystörakenne Lisähyllystö
Asiakasasennus kyllä
Tuotetyyppi Leveä hyllystö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990775 2500/2250
EAN / GTIN 4004514201232
Valmistajan numero 15647

Kuvaus

Malli:

Sinkitty T-profiilirunko. 19 mm:n lokerotasot lastulevyä. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Yksinkertaisesti kiinnitetyt poikkituet mahdollistavat nopean kokoamisen. Suurin välikön kuormitus: 400 kg. Lattiaan kohdistuva kuormitus: korkeudessa 2000 mm 1200 kg, korkeudessa 2500 mm 1600 kg, korkeudessa 3000 mm 2000 kg.

Kuvaus:

Kasausmitat:
Perushyllystö: Nimellispituus + 60 mm
Lisähyllystö:Nimellispituus + 6 mm
Rungon syvyys yhteensä: Nimellissyvyys + 37 mm
Pystypalkkien korkeus: 65 mm

Ohje:

  • Hyllyn leveydestä riippuen hyllytasot asetetaan segmentteihin. Segmentit: 750 mm ja 1000 mm.
  • Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen. Sopiva lattiakiinnike nro 990854.
  • Leveät hyllystöt WS 2000 ovat yhteensopivia hyllytasohyllyjen nro 990500990554 kanssa, joissa voidaan käyttää myös muita mittoja ja osia. Kerromme sinulle mielellämme myös muista mahdollisuuksista. Ota meihin yhteyttä.
  • Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm. Sallittua lattian kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.
  • Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin