Leveä-välikkeinen lisähyllykkö 2500/1500 mm

Tuote nro.: 990755 2500/1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus / hyllytason Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 400
  • Pöytälevyn paksuus: 19
  • Vaakapalkkien korkeus: 65
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Asennusmalli: Vetohyllystö

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 400 kg
    Pöytälevyn paksuus 19 mm
    Vaakapalkkien korkeus 65 mm
    Korkeudensäätö portaittain 25 mm
    Asennusmalli Vetohyllystö
    Materiaali sinkitty
    Korkeus 2 500 mm
    Leveys 1 506 mm
    Syvyys 537 mm
    hyllykorkeus 2 500 mm
    hyllyn leveys 1 500 mm
    hyllystön syvyys 500 mm
    Asennusmitta lisähyllystölle leveys 1 506 mm
    Hyllytason leveys 1 500 mm
    Hyllytasohn syvyys 500 mm
    Säilytystasojen lukumäärä 4
    Välikön kuormitus 400 kg
    suurin lattiaan kohdistuva kuorma 1 600 kg
    Säilytystason materiaali Lastulevy
    hyllystörakenne Lisähyllystö
    Asiakasasennus kyllä
    Tuotetyyppi Leveä hyllystö

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 990755 2500/1500
    EAN / GTIN 4004514201133
    Valmistajan numero 15623

    Kuvaus

    Malli:

    Sinkitty T-profiilirunko. 19 mm:n lokerotasot lastulevyä. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Yksinkertaisesti kiinnitetyt poikkituet mahdollistavat nopean kokoamisen. Suurin välikön kuormitus: 400 kg. Lattiaan kohdistuva kuormitus: korkeudessa 2000 mm 1200 kg, korkeudessa 2500 mm 1600 kg, korkeudessa 3000 mm 2000 kg.

    Kuvaus:

    Kasausmitat:
    Perushyllystö: Nimellispituus + 60 mm
    Lisähyllystö:Nimellispituus + 6 mm
    Rungon syvyys yhteensä: Nimellissyvyys + 37 mm
    Pystypalkkien korkeus: 65 mm

    Ohje:

    • Hyllyn leveydestä riippuen hyllytasot asetetaan segmentteihin. Segmentit: 750 mm ja 1000 mm.
    • Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen. Sopiva lattiakiinnike nro 990854.
    • Leveät hyllystöt WS 2000 ovat yhteensopivia hyllytasohyllyjen nro 990500990554 kanssa, joissa voidaan käyttää myös muita mittoja ja osia. Kerromme sinulle mielellämme myös muista mahdollisuuksista. Ota meihin yhteyttä.
    • Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm. Sallittua lattian kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.
    • Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin