{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 400 kg | |
Hyllytason paksuus | 40 mm | |
Vaakapalkkien korkeus | 65 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Asennusmalli | Vetohyllystö | |
Materiaali | sinkitty | |
Korkeus | 2 500 mm | |
Leveys | 2 256 mm | |
Syvyys | 837 mm | |
hyllykorkeus | 2 500 mm | |
hyllyn leveys | 2 250 mm | |
hyllystön syvyys | 800 mm | |
Asennusmitta lisähyllystölle leveys | 2 256 mm | |
Hyllytason leveys | 2 250 mm | |
Hyllytasohn syvyys | 800 mm | |
Säilytystasojen lukumäärä | 4 | |
Välikön kuormitus | 400 kg | |
suurin lattiaan kohdistuva kuorma | 1 600 kg | |
Säilytystason materiaali | Teräspelti, sinkitty | |
hyllystörakenne | Lisähyllystö | |
Asiakasasennus | kyllä | |
Tuotetyyppi | Leveä hyllystö |
Tuotekoodi | 990735 2500/2250 | |
EAN / GTIN | 4004514200914 | |
Valmistajan numero | 15607 |