Leveä-välikkeinen lisähyllykkö 2000/2000 mm

Tuote nro.: 990715 2000/2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus / hyllytason Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 400
  • Hyllytason paksuus: 40
  • Vaakapalkkien korkeus: 65
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Asennusmalli: Vetohyllystö

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 400 kg
Hyllytason paksuus 40 mm
Vaakapalkkien korkeus 65 mm
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Asennusmalli Vetohyllystö
Materiaali sinkitty
Korkeus 2 000 mm
Leveys 2 006 mm
Syvyys 537 mm
hyllykorkeus 2 000 mm
hyllyn leveys 2 000 mm
hyllystön syvyys 500 mm
Asennusmitta lisähyllystölle leveys 2 006 mm
Hyllytason leveys 2 000 mm
Hyllytasohn syvyys 500 mm
Säilytystasojen lukumäärä 3
Välikön kuormitus 400 kg
suurin lattiaan kohdistuva kuorma 1 200 kg
Säilytystason materiaali Teräspelti, sinkitty
hyllystörakenne Lisähyllystö
Asiakasasennus kyllä
Tuotetyyppi Leveä hyllystö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990715 2000/2000
EAN / GTIN 4004514200211
Valmistajan numero 15513

Kuvaus

Malli:

Sinkitty T-profiilirunko. MULTIplus 250, sinkityt teräslevystä valmistetut lokerotasot. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Yksinkertaisesti kiinnitetyt poikkituet mahdollistavat nopean kokoamisen. Suurin välikön kuormitus: 400 kg. Lattiaan kohdistuva kuormitus: korkeudessa 2000 mm 1200 kg, korkeudessa 2500 mm 1600 kg, korkeudessa 3000 mm 2000 kg.

Kuvaus:

Rakennemitat:
perushyllykkö: nimellispituus + 60 mm
lisähyllykkö: nimellispituus + 6 mm
Rungon syvyys yhteensä: nimellissyvyys + 36 mm
Palkkien korkeus: 65 mm

Käyttö:

Kookkaiden ja tilaa vievien esineiden säilytykseen. Lyhyet toimeksiantotiet molemminpuolisen hyödyllisyyden ansiosta.

Ohje:

  • Hyllyn leveydestä riippuen hyllytasot asetetaan segmentteihin. Segmentit: 750 mm ja 1000 mm.
  • Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen. Sopiva lattiakiinnike nro 990854.
  • Leveät hyllystöt WS 2000 ovat yhteensopivia hyllytasohyllyjen nro 990500990554 kanssa, joissa voidaan käyttää myös muita mittoja ja osia. Kerromme sinulle mielellämme myös muista mahdollisuuksista. Ota meihin yhteyttä.
  • Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm. Sallittua lattian kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.
  • Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin