Täyspeltinen takaseinä 2500 mm

Tuote nro.: 990634 2500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Materiaali: Sinkityt

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali Sinkityt
Korkeus 2 500 mm
Leveys 1 000 mm
Asennus väliseinäksi mahdollinen ei
sopii hyllyleveydelle 1 000 mm
Sopii hyllyn tasoleveydelle 1 000 mm
Käyttöalue Tasohyllykkö
Takaseinän rakenne kaksiosainen
Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen kyllä
Asiakasasennus kyllä
Tuotetyyppi Takaseinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990634 2500
EAN / GTIN 4004514249388
Valmistajan numero 12543-2500

Kuvaus

Malli:

Sinkitty teräslevy, takaseinä vahvistettu vaottamalla.
Koostuu 2 × 1000 mm ja 1 x 500 mm korkeista takaseinistä.

Sopii:

Lokerotasohyllyt nro 990500 − 990554.

Toimituksen sisältö:

Vahvistuksena takaseinänpidikkeet.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin