Täyspeltinen sivuseinä 500 mm

Tuote nro.: 990624 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Materiaali: Sinkityt

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaali Sinkityt
    Korkeus 3 000 mm
    Leveys 500 mm
    Asennus väliseinäksi mahdollinen ei
    Toimituksen sisältö 3 × 1050 mm korkeus
    sopii hyllytaso-vetohyllykköön kyllä
    sopii vinotasohyllykköön kyllä
    Sopii hyllykkökorkeudelle 3 000 mm
    sopii hyllysyvyydelle 500 mm
    Käyttöalue Tasohyllykkö
    Sivuseinän rakenne kolmiosainen
    Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen kyllä
    Asiakasasennus kyllä
    Tuotetyyppi Sivuseinä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 990624 500
    EAN / GTIN 4004514249340
    Valmistajan numero 22739-3

    Kuvaus

    Malli:

    Sinkitty teräslevy, sivuseinät limittyvät iskusärmien kohdalla.
    Koostuu 3 × 1050 mm korkeista sivuseinistä.

    Sopii:

    Hyllyt nro 990500 − 990554 ja kaltevatasohyllyt nro 990600990602.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää kiinnitysruuvit/-mutterit.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin