Kaltevahyllytaso, sinkitty, välikön leveys 1000 mm 800 mm

Tuote nro.: 990610 800
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 150
  • Hyllytason paksuus: 25
  • Materiaali: Sinkityt

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 150 kg
Hyllytason paksuus 25 mm
Materiaali Sinkityt
Tuotenimen määrite Leveys 1000 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 800 mm
sopii vinotasohyllykköön 990600–990602
Käyttöalue Vinotasohyllykkö
Hyllyn rakenne kiinteästi asennettu hyllytaso; uritettu hyllytaso; hyllytaso, jossa vierintäreunus
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990610 800
EAN / GTIN 4004514218841
Valmistajan numero 13650-Z

Kuvaus

Malli:

Vaakasuuntaiset välierottimen voidaan asettaa 50 mm:n välein. Etummainen pitkittäiskiinnike on 15 mm korkeampi ja estää näin tavaroiden putoamisen.

Toimituksen sisältö:

sisältää 5 väliseinää, 2 pitkittäiskiinnikettä ja 2 sivujohdetta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin