{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 150 kg | |
Hyllytason paksuus | 25 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Asennusmalli | Ruuvittomat hyllyt | |
Materiaali | Sinkitty | |
Korkeus | 2 000 mm | |
Leveys | 1 360 mm | |
Syvyys | 836 mm | |
hyllykorkeus | 2 000 mm | |
hyllyn leveys | 1 300 mm | |
hyllystön syvyys | 800 mm | |
Asennusmitta perushyllystölle leveys | 1 360 mm | |
Lokeroalustojen määrä | 7 | |
suurin lattiaan kohdistuva kuorma | 1 300 kg | |
Asiakasasennus | kyllä | |
Tuotetyyppi | Vinotasohyllykkö |
Tuotekoodi | 990604 800 | |
EAN / GTIN | 4058255012732 |