Toimistohylly Lisähyllystö 2300/1000 mm

Tuote nro.: 990596 2300/1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus / hyllytason leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason paksuus: 25
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Asennusmalli: Vetohyllystö
  • Materiaali: sinkitty

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason paksuus 25 mm
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Asennusmalli Vetohyllystö
Materiaali sinkitty
Korkeus 2 300 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 600 mm
Asennusmitta lisähyllystölle leveys 1 006 mm
Lokeroalustojen määrä 7
Tuotetyyppi Kansiohyllykkö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990596 2300/1000
EAN / GTIN 4004514220172
Valmistajan numero 17752

Kuvaus

Malli:

Rei’ittämättömät T-profiilietukappaleet ja hyllytasot.
Vahvistus pitkittäistukien avulla. Keskilistat estävät kansioiden tai asiakirjojen läpityöntämisen. Peitetasossa ei ole keskilistaa.
Enimmäiskantokyky: 150 kg / hyllytaso.
Hyllystön syvyys 600 mm: Molemmin puolin käytettävissä. Mahtuu 192 kansiota 2300 mm:n korkeudessa.

Kuvaus:

Kasausmitat:
Perushyllystö: Nimellispituus + 60 mm
Lisähyllystö: Nimellispituus + 6 mm
Rungon syvyys yhteensä: nimellissyvyys +36 mm
Taipumispituus: enint. 600 mm

Ohje:

  • Hyllyt, joiden korkeuden ja syvyyden suhde on yli 4:1, on kiinnitettävä kaatumisen varalta.
  • Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin