Toimistohylly Lisähyllystö 2300/1000 mm

Tuote nro.: 990591 2300/1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus / hyllytason leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason paksuus: 25
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Asennusmalli: Vetohyllystö
  • Materiaali: sinkitty

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason paksuus 25 mm
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Asennusmalli Vetohyllystö
Materiaali sinkitty
Korkeus 2 300 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 300 mm
Asennusmitta lisähyllystölle leveys 1 006 mm
Lokeroalustojen määrä 7
Tuotetyyppi Kansiohyllykkö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990591 2300/1000
EAN / GTIN 4004514219961
Valmistajan numero 17716

Kuvaus

Malli:

Rei’ittämättömät T-profiilietukappaleet ja hyllytasot.
Vahvistus poikittaistuen avulla. Pysäytyslistat estävät kansioiden tai asiakirjojen läpityöntämisen. Peitetasossa ei ole pysäytyslistaa.
Enimmäiskantokyky: 85 kg / hyllytaso.
Hyllystön syvyys 300 mm: mahtuu 96 kansiota 2300 mm:n korkeudessa.

Kuvaus:

Kasausmitat:
Perushyllystö: Nimellispituus + 60 mm
Lisähyllystö: Nimellispituus + 6 mm
Rungon syvyys yhteensä: nimellissyvyys +36 mm
Taipumispituus: enint. 600 mm

Ohje:

  • Hyllyt, joiden korkeuden ja syvyyden suhde on yli 4:1, on kiinnitettävä kaatumisen varalta.
  • Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin