Hyllytaso, sinkitty, kantavuus 250 kg 750X500 mm

Tuote nro.: 990582 750X500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

leveys×syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 250
  • Hyllytason paksuus: 40
  • Materiaali: Sinkityt

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 250 kg
Hyllytason paksuus 40 mm
Materiaali Sinkityt
Leveys 750 mm
Syvyys 500 mm
Paksuus 40 mm
Käyttöalue Tasohyllykkö
Hyllyn rakenne kiinteästi asennettu hyllytaso; suora hyllytaso; uritettu hyllytaso
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990582 750X500
EAN / GTIN 4004514237972
Valmistajan numero 17305-B

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

sisältää 4 hyllyn kannatinta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin