Hyllytaso-lisähyllykkö 2500/1000 mm

Tuote nro.: 990506 2500/1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus / hyllytason Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 150
  • Hyllytason paksuus: 25
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Asennusmalli: Vetohyllystö
  • Materiaali: Sinkityt

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 150 kg
Hyllytason paksuus 25 mm
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Asennusmalli Vetohyllystö
Materiaali Sinkityt
hyllykorkeus 2 500 mm
hyllystön syvyys 500 mm
Asennusmitta lisähyllystölle leveys 1 006 mm
Hyllytason leveys 1 000 mm
Hyllytasohn syvyys 500 mm
Lokeroalustojen määrä 6
Profiilikehysten lukumäärä 1
suurin lattiaan kohdistuva kuorma 1 800 kg
hyllystörakenne Lisähyllystö
Tuotetyyppi Tasohyllykkö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990506 2500/1000
EAN / GTIN 4004514202734
Valmistajan numero 12756

Kuvaus

Malli:

T-profiilikehys ja lokerotasot sinkityt. Saatavana maksimihyllykuormalla 150 kg tasoa kohti. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Nopeasti koottava helpon pistokiinnikerakenteen ansiosta.
Lattiaan kohdistuva kuormitus: korkeudella 2000 mm 1300 kg, korkeudella 2500 mm 1700 kg, korkeudella 3000 mm 2300 kg.

Kuvaus:

Kasausmitat:
Perushyllystö: Nimellispituus + 60 mm
Lisähyllystö: Nimellispituus +6 mm
Rungon syvyys yhteensä: Nimellissyvyys + 36 mm

Käyttö:

Soveltuvat teollisuuteen, käsityöammattilaisille, kauppaan, hallintoon, arkistointiin jne., kun kaivataan optimaalista tilankäyttöä.

Toimituksen sisältö:

Perushyllystö ja poikkituet. Yksi poikkituki hyllytasoa kohden.

Ohje:

  • Kiinnitysjalat sisältyvät toimitukseen.
  • Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.
  • Sopiva lattia-ankkurointi nro 990854.
  • Käytettävissä yksipuolisina, koska vahvikkeina ristikkäistuet.
  • Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm.
  • Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin