Perushyllystö 3000/1000 mm

Tuote nro.: 990504 3000/1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus / hyllytason Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 150
  • Hyllytason paksuus: 25
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Asennusmalli: Vetohyllystö
  • Materiaali: Sinkityt

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 150 kg
Hyllytason paksuus 25 mm
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Asennusmalli Vetohyllystö
Materiaali Sinkityt
hyllykorkeus 3 000 mm
hyllystön syvyys 500 mm
Asennusmitta perushyllystölle leveys 1 060 mm
Hyllytason leveys 1 000 mm
Hyllytasohn syvyys 500 mm
Lokeroalustojen määrä 7
Profiilikehysten lukumäärä 2
suurin lattiaan kohdistuva kuorma 1 600 kg
hyllystörakenne Perushyllystö
Tuotetyyppi Tasohyllykkö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990504 3000/1000
EAN / GTIN 4004514202659
Valmistajan numero 12752

Kuvaus

Malli:

T-profiilikehys ja lokerotasot sinkityt. Saatavana maksimihyllykuormalla 150 kg tasoa kohti. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Nopeasti koottava helpon pistokiinnikerakenteen ansiosta.
Lattiaan kohdistuva kuormitus: korkeudella 2000 mm 1300 kg, korkeudella 2500 mm 1700 kg, korkeudella 3000 mm 2300 kg.

Kuvaus:

Kasausmitat:
Perushyllystö: Nimellispituus + 60 mm
Lisähyllystö: Nimellispituus +6 mm
Rungon syvyys yhteensä: Nimellissyvyys + 36 mm

Käyttö:

Soveltuvat teollisuuteen, käsityöammattilaisille, kauppaan, hallintoon, arkistointiin jne., kun kaivataan optimaalista tilankäyttöä.

Toimituksen sisältö:

Perushyllystö ja poikkituet. Yksi poikkituki hyllytasoa kohden.

Ohje:

  • Kiinnitysjalat sisältyvät toimitukseen.
  • Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.
  • Sopiva lattia-ankkurointi nro 990854.
  • Käytettävissä yksipuolisina, koska vahvikkeina ristikkäistuet.
  • Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm.
  • Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin