{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 150 kg | |
Hyllytason paksuus | 25 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Asennusmalli | Vetohyllystö | |
Materiaali | Sinkityt | |
hyllykorkeus | 2 500 mm | |
hyllystön syvyys | 500 mm | |
Asennusmitta perushyllystölle leveys | 1 060 mm | |
Hyllytason leveys | 1 000 mm | |
Hyllytasohn syvyys | 500 mm | |
Lokeroalustojen määrä | 6 | |
Profiilikehysten lukumäärä | 2 | |
suurin lattiaan kohdistuva kuorma | 1 800 kg | |
hyllystörakenne | Perushyllystö | |
Tuotetyyppi | Tasohyllykkö |
Tuotekoodi | 990504 2500/1000 | |
EAN / GTIN | 4004514202611 | |
Valmistajan numero | 12751 |