{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 120 kg | |
Korkeudensäätö portaittain | 40 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 2 000 mm | |
Leveys | 975 mm | |
Syvyys | 325 mm | |
Asennusmitta lisähyllystölle leveys | 975 mm | |
Hyllytason leveys | 946 mm | |
Hyllytason leveys, aukon mitta | 900 mm | |
Hyllytasohn syvyys | 325 mm | |
Vastalista | kyllä | |
Lokeroalustojen määrä | 5 | |
Sopii kansiomäärälle | 50 | |
Profiilikehysten lukumäärä | 1 | |
suurin lattiaan kohdistuva kuorma | 900 kg | |
Tuotetyyppi | Kansiohyllykkö |
Tuotekoodi | 990405 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197517845 | |
Valmistajan numero | 990405 2000 |