Kulmasarja, 2-osainen, alustakiinnitykseen

Tuote nro.: 990399
Aseta hinta 2 kpl (19,90 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 70 mm
Leveys 28 mm
Syvyys 52 mm
Porauksen ⌀ 10 mm
Käyttöalue Tasohyllykkö
Asiakasasennus kyllä
Sarjan sisältö 2
Toimituksen sisältö 2 kulmaa kiinnitysmateriaaleineen runkoon kiinnitystä varten
Tuotetyyppi Lattiakiinnitys

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990399
EAN / GTIN 4045197526533
Valmistajan numero 990399

Kuvaus

Käyttö:

Kulmatuki lokeroalustallisen vetohyllystön kiinnittämiseen alustaan. Käytettävä, kun hyllykön korkeuden suhde sen syvyyteen on suurempi kuin 5 : 1. Kulmatuki asennetaan muovijalan sijaan hyllyn tukirunkoon ja kiinnitetään mukana toimitetun kiinnitysmateriaalin avulla runkoon. Kiinnitettäessä hallin pohjaan asiakas määrittää itse kiinnitysmateriaalin paikallisen pohjarakenteen mukaan.

Sopii:

Koottavat hyllystöt hyllytasoilla nro 990201990216 ja tukirungot nro 990271990296, sekä mappihyllyt nro 990400990405 ja tukirungot nro 990420.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin