Irtotavarakaukalo 400 mm

Tuote nro.: 990340 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

sopii hyllysyvyydelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Altaan korkeus edessä 110 mm
Altaan korkeus takana 230 mm
sopii hyllysyvyydelle 400 mm
Käyttöalue Tasohyllykkö
Tuotetyyppi Irtotavaralokero

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990340 400
EAN / GTIN 4045197516237
Valmistajan numero 990340 400

Kuvaus

Malli:

Kaksi irtotavaralistaa, sinkittyä teräslevyä (korkeus edessä 110 mm, takana 230 mm), sisäpuolella uralistat 4 irtotavaravälilevyn kiinnittämistä varten.

Sopii:

Hyllytaso nro 990320 ja hyllyt nro 990201990216.

Pintakäsittely:

Välilevyt ovat aina antrasiitinharmaita RAL 7016, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin