{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 120 kg | |
Hyllytason paksuus | 38 mm | |
Materiaali | Sinkityt | |
Leveys | 946 mm | |
Syvyys | 495 mm | |
Paksuus | 38 mm | |
sopii hyllysyvyydelle | 500 mm | |
Käyttöalue | Tasohyllykkö | |
Hyllyn rakenne | kiinteästi asennettu hyllytaso; suora hyllytaso | |
Tuotetyyppi | Lokeroalusta |
Tuotekoodi | 990320 500 | |
EAN / GTIN | 4062406115135 | |
Valmistajan numero | 990320 500 |