{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 120 kg | |
Hyllytason paksuus | 38 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 40 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
hyllykorkeus | 1 000 mm | |
hyllystön syvyys | 400 mm | |
Asennusmitta perushyllystölle leveys | 1 000 mm | |
Hyllytason leveys | 946 mm | |
Hyllytasohn syvyys | 400 mm | |
Hyllytason leveys, aukon mitta | 900 mm | |
Lokeroalustojen määrä | 3 | |
Profiilikehysten lukumäärä | 2 | |
suurin lattiaan kohdistuva kuorma | 900 kg | |
hyllystörakenne | Perushyllystö | |
Hyllyn kiinnitystapa | Poikkipalkki | |
Tuotetyyppi | Tasohyllykkö |
Tuotekoodi | 990201 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406113575 | |
Valmistajan numero | 990201 1000 |