Takaseinä, täysterästä, Leveys 1000 mm, Korkeus: 2000mm

Tuote nro.: 990140 2000
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 2 000 mm
Leveys 1 000 mm
Asennus väliseinäksi mahdollinen ei
Sopii hyllykkökorkeudelle 2 000 mm
sopii hyllyleveydelle 1 000 mm
Sopii hyllyn tasoleveydelle 1 000 mm
Käyttöalue Tasohyllykkö
Takaseinän rakenne kaksiosainen
Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen kyllä
Asiakasasennus kyllä
Tuotetyyppi Takaseinä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 990140 2000
EAN / GTIN 4045197519061
Valmistajan numero 990140 2000
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Koostuu kahdesta päälletysten kiinnitettävästä seinämästä. Toimitus täydellisenä kiinnitystarvikkeineen.
Koostuu 2 × 1000 mm korkeista takaseinistä.

Käyttö:

Hyllystön taustapuolen peittämiseen (ei asennettavissa kahden hyllystön väliin).

Pintakäsittely:

Antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin