Sivuseinä- ja kiinnitystarvikesarja 2500 mm

Tuote nro.: 990105 2500
Aseta hinta 2 kpl (114,43 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Korkeus 2 500 mm
Leveys 500 mm
Asennus väliseinäksi mahdollinen ei
sopii hyllytaso-vetohyllykköön kyllä
Sopii hyllykkökorkeudelle 2 500 mm
sopii hyllysyvyydelle 500 mm
Käyttöalue Tasohyllykkö
Sivuseinän rakenne kaksiosainen
Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen kyllä
Asiakasasennus kyllä
Tuotetyyppi Sivuseinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990105 2500
EAN / GTIN 4045197518149
Valmistajan numero 990105 2500

Kuvaus

Malli:

□ 9×9 mm 37 mm: Ne löytyvät ryhmästä 95. Nämä löytyvät osasta 95. Sivuseinä koostuu kahdesta päällekkäin kiinnitettävästä reikälevystä. Toimitus täydellisenä kiinnitystarvikkeineen.

Käyttö:

Hyllystön päätyjen peittämiseen (ei voi asentaa kahden hyllystön väliin). Tukirungon peittämiseen molemmin puolin on tilattava 2 seinämää.

Pintakäsittely:

Antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin