Kulmahyllytasot, 4 kannatinta ja 4 kiilaa, Sopii hyllyliitäntäsyvyydelle: 400mm

Tuote nro.: 990080 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii hyllyliitäntäsyvyydelle (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 230
  • Hyllytason paksuus: 30

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 230 kg
Hyllytason paksuus 30 mm
Paksuus 30 mm
Hyllytason leveys 400 mm
Hyllytasohn syvyys 400 mm
Sopii hyllyliitäntäsyvyydelle 400 mm
Käyttöalue Tasohyllykkö
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990080 400
EAN / GTIN 4045197518002
Valmistajan numero 990080 400

Kuvaus

Malli:

Täydellisenä − 4 kannatinta ja 4 kiilaa.

Käyttö:

Yleishyllyjen nro 990000 − 99 0025 laajentamiseen.

Pintakäsittely:

Harmaa, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin