Hyllytasot yksittäin, 4 kannatinta ja 4 kiilaa 600 mm

Tuote nro.: 990060 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 417 kappaletta varastossa
  • Hyllytason paksuus: 30

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason paksuus 30 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 600 mm
Paksuus 30 mm
Hyllytason kantavuus ilman vahvikelistoja 180 kg
Hyllytaso, kantavuus 1 vahvikelistalla nro 990180 240 kg
Hyllytaso, kantavuus 2 vahvikelistalla nro 990180 300 kg
Käyttöalue Tasohyllykkö
Hyllyn rakenne kiinteästi asennettu hyllytaso; suora hyllytaso
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990060 600
EAN / GTIN 4045197517999
Valmistajan numero 990060 600

Kuvaus

Malli:

Täydellisenä − 4 kannatinta ja 4 kiilaa.

Käyttö:

Yleishyllyjen nro 990000 − 99 0025 laajentamiseen.

Pintakäsittely:

Harmaa, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin