{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tilavuus | 240 l | |
Tilavuustoleranssi | -5 / +15 l | |
Nimellissisältö | 240 | |
Korkeus | 1 100 mm | |
Leveys | 585 mm | |
Syvyys | 740 mm | |
Pyörän ⌀ | 200 mm | |
Väri | pun. | |
Paino | 14,9 kg | |
Hyötykuorma DIN EN | 96 kg | |
Tuotetyyppi | Suurjätesäiliö |
Tuotekoodi | 987804 240 | |
EAN / GTIN | 4052941277184 | |
Valmistajan numero | 1150606 |